!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

KNAACK

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H close
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
Nouvel article
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,010.55 / CHAQUE
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
  • N° article WGU99KL
  • N° de modèle du manufacturier 99-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 519.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette695
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Type de rangement sur le chantierArmoire de chantier
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout30 po
  • Largeur hors tout60 po
  • Capacité de stockage totale59,4 pi³
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Loquet à pied pratique signifie qu'une simple pression avec votre pied ouvre les portes, l'ouverture à porte double à l'avant et à l'arrière de l'armoire industrielle procure un accès plus facile aux outils et aux fournitures, l'étagère supérieure est à 14 po du haut de l'armoire à outils, la deuxième étagère est à 10 po du bas de l'étagère supérieure, la tablette inférieure est réglable pour une personnalisation facile
  • Comprend des roulettes Roulettes non incluses
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 2
  • Nb de tablettes 0
  • Hauteur hors tout 60 po
  • Série Jobmaster