!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 550ASP-TN, DROIT, ÉTAIN, 17/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE DE 1¼ PO, 4⅛ PO LO

FORET COURT 550ASP-TN, DROIT, ÉTAIN, 17/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE DE 1¼ PO, 4⅛ PO LO

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT 550ASP-TN, DROIT, ÉTAIN, 17/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE DE 1¼ PO, 4⅛ PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 550ASP-TN, DROIT, ÉTAIN, 17/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE DE 1¼ PO, 4⅛ PO LO

FORET COURT 550ASP-TN, DROIT, ÉTAIN, 17/64 PO, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE DE 1¼ PO, 4⅛ PO LO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 216,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF550ASPTN47602
  • N° de modèle du manufacturier 47602
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce foret court M35 est en cobalt et a un diamètre de 1/4 po et une tige de 1 1/4 po de long. Il est conçu pour l’acier allié, l’acier inoxydable et le titane et répond aux normes NAS 907 de type B. Ce foret de la série 550ASP-TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2656 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-7/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Longueur hors tout4-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, acier inoxydable
  • n° de liste550ASP-TN
  • Taille de foret 17/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-1/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,055 po
  • Série 550ASP-TN
  • Foret aéronautique Oui
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Code ISO - matière principale M, P, S
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande