!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 580, BRONZE, NO 20, 135 ° , COBALT, 1,125 PO TIGE DROITE, 3¼ PO LO, HD

FORET COURT 580, BRONZE, NO 20, 135 ° , COBALT, 1,125 PO TIGE DROITE, 3¼ PO LO, HD

DRILLCO

FORET COURT 580, BRONZE, NO 20, 135 ° , COBALT, 1,125 PO TIGE DROITE, 3¼ PO LO, HD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 580, BRONZE, NO 20, 135 ° , COBALT, 1,125 PO TIGE DROITE, 3¼ PO LO, HD

FORET COURT 580, BRONZE, NO 20, 135 ° , COBALT, 1,125 PO TIGE DROITE, 3¼ PO LO, HD

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 83,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT580A020
  • N° de modèle du manufacturier 580A020
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt robuste a une tige de 1 1/8 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 580 a un fini bronze et des mesures de fil. Sa longueur est de 3 1/4 po. De plus, il a des cannelures de 2 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,161 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2-1/8 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout3-1/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • n° de liste580
  • Taille de foret No. 20
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale Neutre
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série 580
  • Foret à tôle Oui
  • Application - matière principale Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande