!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 500, LH, BRONZE, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 7/8 PO LO, TIGE 1,125 PO

FORET COURT 500, LH, BRONZE, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 7/8 PO LO, TIGE 1,125 PO

DRILLCO

FORET COURT 500, LH, BRONZE, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 7/8 PO LO, TIGE 1,125 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 500, LH, BRONZE, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 7/8 PO LO, TIGE 1,125 PO

FORET COURT 500, LH, BRONZE, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 7/8 PO LO, TIGE 1,125 PO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 56,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT500A109
  • N° de modèle du manufacturier 500A109
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et a une tige de 0,1406 po de diamètre/1 1/8 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 500 a un fini bronze et des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBronze
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeGauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1,125 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série500
  • Foret à tôleOui
  • n° de liste500
  • Équivalent décimal 0,1406 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-3/4 po
  • Direction spirale À gauche
  • Diamètre de tige 0,1406 po
  • Longueur hors tout 2-7/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Oui
  • Application - matière principale Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande