!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 150ASP, DROIT, OXYDE NOIR, 3 MM, 135 ° , ACIER RAPIDE, 2,4 PO L, TIGE 28 MM, HD

FORET COURT 150ASP, DROIT, OXYDE NOIR, 3 MM, 135 ° , ACIER RAPIDE, 2,4 PO L, TIGE 28 MM, HD

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT 150ASP, DROIT, OXYDE NOIR, 3 MM, 135 ° , ACIER RAPIDE, 2,4 PO L, TIGE 28 MM, HD close
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
FORET COURT 150ASP, DROIT, OXYDE NOIR, 3 MM, 135 ° , ACIER RAPIDE, 2,4 PO L, TIGE 28 MM, HD

FORET COURT 150ASP, DROIT, OXYDE NOIR, 3 MM, 135 ° , ACIER RAPIDE, 2,4 PO L, TIGE 28 MM, HD

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 42,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF150ASP45822
  • N° de modèle du manufacturier 45822
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 0,1181 po/une tige longue de 28 mm. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier allié/inoxydable, de la fonte, et plus encore, et répond aux normes NAS 907 de type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2,4016 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 33 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1181 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure33,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,1181 po
  • Longueur hors tout2,4016 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, fonte, acir inoxydable, titanium, acier à outils
  • n° de liste150ASP
  • Taille de foret 3,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 15/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 28 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0245 mm
  • Série 150ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Code ISO - matière principale K, M, P