!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT BRILLANT, 118 PTE, 10,7 MM, FORET 10,7 MM, CANNELURE 94 MM L, DROITIER

FORET COURT BRILLANT, 118 PTE, 10,7 MM, FORET 10,7 MM, CANNELURE 94 MM L, DROITIER

CLE-LINE

FORET COURT BRILLANT, 118 PTE, 10,7 MM, FORET 10,7 MM, CANNELURE 94 MM L, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT BRILLANT, 118 PTE, 10,7 MM, FORET 10,7 MM, CANNELURE 94 MM L, DROITIER

FORET COURT BRILLANT, 118 PTE, 10,7 MM, FORET 10,7 MM, CANNELURE 94 MM L, DROITIER

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 72,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1898C02070
  • N° de modèle du manufacturier C02070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.152 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 0,4213 po de dia et une tige de 1,8897 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes ASME, DIN 338. Ce foret de la série 1898 a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 142 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 94 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4213 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure94,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,4213 po
  • Longueur hors tout142,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M, DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 10,70 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 0,316 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,8897 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1266 po
  • Série 1898
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • n° de liste 1898
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande