!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT BRILLANT, ENTRÉE 118 ° , 2,1 MM, FORET 2,1 MM, CANNELURE 24 MM LO, DROITIER

FORET COURT BRILLANT, ENTRÉE 118 ° , 2,1 MM, FORET 2,1 MM, CANNELURE 24 MM LO, DROITIER

CLE-LINE

FORET COURT BRILLANT, ENTRÉE 118 ° , 2,1 MM, FORET 2,1 MM, CANNELURE 24 MM LO, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT BRILLANT, ENTRÉE 118 ° , 2,1 MM, FORET 2,1 MM, CANNELURE 24 MM LO, DROITIER

FORET COURT BRILLANT, ENTRÉE 118 ° , 2,1 MM, FORET 2,1 MM, CANNELURE 24 MM LO, DROITIER

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 23,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1898C62815
  • N° de modèle du manufacturier C62815
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ce foret court W4 est en acier rapide et a une tige de 0,0827 po de diamètre et 0,9842 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 1898 a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et possède une longueur de 1,9291 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 24 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0827 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure24,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,0827 po
  • Longueur hors tout1,9291 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageW4
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 2,10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe radiale
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 0,062 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 0,9842 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0249 po
  • Série 1898
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • n° de liste 1898
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande