!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT, COBALT,12

FORET COURT, COBALT,12

WESTWARD

FORET COURT, COBALT,12 close
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
FORET COURT, COBALT,12

FORET COURT, COBALT,12

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.70 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRJ1
  • N° de modèle du manufacturier 6PRJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,4724 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 101 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 151,00 mm
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Taille de foret 12,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 101,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel