Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court robuste en acier rapide a un diamètre de 17/64 po/une tige de 1 1/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier, du titane, de l’acier à outils/à filières et respecte les normes ANSI. Ce foret de la série 150ASP-TA a un fini TiAlN et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,272 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-7/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige17/64 po
Longueur hors tout4-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, M, P, S
Taille de foretI
Système de mesureLettre
Finition - usinageTiAlN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-5/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-1/4 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Série150ASP-TA
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier, titanium, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP-TA
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca