Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 7/32 po et une tige de 1 po de long. Peut être utilisé avec l'aluminium, le laiton, le bronze, le composite, le cuivre, l'acier et le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2344 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2-7/8 po
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7/32 po
Longueur hors tout3-7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Code ISO - matière principaleN, O, P
Taille de foret15/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-7/8 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,0000 po
Rapport profondeur x dia.12xD
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, composite, cuivre, acier, bois
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca