!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 75 MM,117 MM L,8 MM DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 75 MM,117 MM L,8 MM DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 75 MM,117 MM L,8 MM DIA,AC RAP/ÉTAMÉ close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 75 MM,117 MM L,8 MM DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 75 MM,117 MM L,8 MM DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 194,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR10680
  • N° de modèle du manufacturier DR10680
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 75 mm, une longueur totale de 117 mm et un diamètre de 8 mm. Il est fabriqué en acier rapide et revêtu d'étain.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure75 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiN
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de tige 42 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS