!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 30 MM,57 MM L,3/32 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 30 MM,57 MM L,3/32 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 30 MM,57 MM L,3/32 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 30 MM,57 MM L,3/32 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 30 MM,57 MM L,3/32 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 14 = 105,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 14 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR10006
  • N° de modèle du manufacturier DR10006
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 30 mm, une longueur totale de 57 mm et un diamètre de 3/32 po. Il est fabriqué en acier rapide et revêtu d'étain.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageTiN
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Équivalent décimal 0,0938 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de tige 27 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)