!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO

WESTWARD

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO close
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
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG, 5 1/2 PO LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.50 / CHAQUE
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
  • N° article EBP401J60
  • N° de modèle du manufacturier 401J60
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.162 lb

Informations sur le produit

Ce foret court haute performance est en cobalt et possède une tige de 7/16 po de diamètre. Il répond aux normes ASME. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4375 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale4-1/16 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout5-1/2 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Taille de foret 7/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 4-1/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 7/16 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes ASME