Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt à haut rendement a 23/64 po de dia et une tige de 1 3/8 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé, un alliage à haute température, les matériaux non ferreux, l’acier: répond aux normes ASME. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3594 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-1/2 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige23/64 po
Longueur hors tout4-7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesASME
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleAluminium, fonte, acier durci, alliage à haute température, matériau non ferreux, acier
n° de listeWestward
Taille de foret23/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale3-1/2 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Groupe de foretsIndividuel
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleH, K, N, P, S
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca