Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier comprend deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 3.189 po, une longueur totale de 4.921 po et un diamètre de 9.5 po. Ce foret traversant sans liquide de refroidissement est fabriqué en acier au cobalt.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3740 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure81,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9,5 mm
Longueur hors tout125,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type J
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: