!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,133 MM L,10.6 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,133 MM L,10.6 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,133 MM L,10.6 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,133 MM L,10.6 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,133 MM L,10.6 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 137,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR05060
  • N° de modèle du manufacturier DR05060
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 87 mm, une longueur totale de 133 mm et un diamètre de 10.6 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR05
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale À droite
  • Foret à tôle Non