!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L HORS-TOUT,0.6875 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L HORS-TOUT,0.6875 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L HORS-TOUT,0.6875 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L HORS-TOUT,0.6875 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L HORS-TOUT,0.6875 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 158,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02044
  • N° de modèle du manufacturier DR02044
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une longueur de cannelure de 7 5/8 po, une longueur totale de 5 5/8 po et un diamètre de 43/64 po. Il a une direction de coupe droite et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,6875 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige0,6875 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret 11/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 5,625 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 7-5/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS