!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/2 PO,4 7/8 PO L HORS-TOUT,0.3594 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/2 PO,4 7/8 PO L HORS-TOUT,0.3594 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/2 PO,4 7/8 PO L HORS-TOUT,0.3594 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/2 PO,4 7/8 PO L HORS-TOUT,0.3594 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/2 PO,4 7/8 PO L HORS-TOUT,0.3594 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 135,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02119
  • N° de modèle du manufacturier DR02119
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une longueur de cannelure de 3 1/2 po, une longueur totale de 4 7/8 po et un diamètre de 0.3594 po. Il a une direction de coupe droite et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureLettre
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de goujure3,5 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout4,875 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,348 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 0,3594 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court