Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret en acier rapide a une longueur de cannelure de 2 7/16 po, une longueur totale de 3 5/8 po et un diamètre de 0.201 po. Il a une direction de coupe droite et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,201 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige0,201 po
Longueur hors tout3,625 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS
Taille de foretNo. 7
Système de mesureFil
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure2-7/16 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur de tige1,1875 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: