Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 17 a une longueur de cannelure de 2 3/16 po, une longueur totale de 3 3/8 po et un diamètre de 0.173 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,173 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure2-3/16 po
Diamètre de tige0,173 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foretNo. 17
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout3-3/8 po
NormesANSI
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: