Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 75 mm, une longueur totale de 117 mm et un diamètre de 8.5 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Système de mesureMétrique
Finition - usinageNoire, dorée
Type de goujureHélicoïdale
Direction spiraleÀ droite
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Équivalent décimal0,3346 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout117,00 mm
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: