!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1,875 PO LONG

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1,875 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1,875 PO LONG close
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
FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1,875 PO LONG

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1,875 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 49 = 124,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 49 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02004
  • N° de modèle du manufacturier DR02004
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini noir/or. Il est 1 7/8 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales et un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout1,875 po
  • Foret à tôleNon
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR02