Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 59 a une longueur de cannelure de 11/16 po, une longueur totale de 1 5/8 po et un diamètre de 0.041 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,041 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure11/16 po
Diamètre de tige0,0410 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foretNo. 59
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout1-5/8 po
NormesANSI
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: