!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1/32 PO, TIGE 0,78125 PO

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1/32 PO, TIGE 0,78125 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1/32 PO, TIGE 0,78125 PO close
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
FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1/32 PO, TIGE 0,78125 PO

FORET COURT, DROITIER, NOIR/OR, 1/32 PO, TIGE 0,78125 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 124,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 48 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02002
  • N° de modèle du manufacturier DR02002
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 0,78125 po de long. Ce foret a un fini noir/or. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 13/32 po et un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0312 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure13/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR02
  • Taille de foret 1/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 0,78125 po
  • Foret à tôle Non