!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,39/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,39/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,39/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,39/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,39/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.27 / CHAQUE
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
  • N° article CSBSC04039T
  • N° de modèle du manufacturier SC04039T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 5 3/16 po, une longueur totale de 7 1/8 po et un diamètre de 39/64 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,9375 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non
  • Équivalent décimal 0,6094 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Longueur de goujure 5-3/16 po
  • Diamètre de tige 0,6094 po
  • Longueur hors tout 7,125 po
  • Normes NAS
  • n° de liste SC04