!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT DROIT EN ACIER RAPIDE N

FORET COURT DROIT EN ACIER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT DROIT EN ACIER RAPIDE N close
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
FORET COURT DROIT EN ACIER RAPIDE N

FORET COURT DROIT EN ACIER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 58,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR02205
  • N° de modèle du manufacturier DR02205
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 2,5 po
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court
  • Taille de foret No. 5
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 3,75 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS