Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 27 a une longueur de cannelure de 1 7/8 po, une longueur totale de trois pouces et un diamètre de 0.144 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,144 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction spiraleÀ droite
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Taille de foretNo. 27
Système de mesureFil
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure1,875 po
Longueur hors tout3,000 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: