!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,113 MM L,3/8 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,113 MM L,3/8 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,113 MM L,3/8 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,113 MM L,3/8 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 87 MM,113 MM L,3/8 PO DIA,AC RAP/ÉTAMÉ

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 122,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR10024
  • N° de modèle du manufacturier DR10024
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 87 mm, une longueur totale de 113 mm et un diamètre de 3/8 pouces. Il est fabriqué en acier rapide et revêtu d'étain.

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 9,53 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 87 mm
  • Diamètre de tige 9,53 mm
  • Longueur hors tout 133,00 mm
  • Normes NAS
  • n° de liste DR10
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 46 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande