Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court au cobalt M42 a un diamètre de 5/32 po/une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l’acier, du titane, de l’acier à outils/die et respecte les normes ANSI/NAS 907 de type J. Ce foret de la série 550-TA a un fini TiAIN et des mesures de fil. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1570 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/32 po
Longueur hors tout3-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI, NAS 907 type J
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleM, P, S
Taille de foretNo. 22
Système de mesureFil
Finition - usinageTiAlN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale5/8 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-1/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0325 po
Série550-TA
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
n° de liste550-TA
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca