Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 11,5 mm et une tige de 48 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 150-TN a un fini TIN et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 142 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 94 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4528 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure94,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11,5 mm
Longueur hors tout142,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po