!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT,TAILLE NO36,CO,PNT CROIX 135

FORET COURT,TAILLE NO36,CO,PNT CROIX 135

WESTWARD

FORET COURT,TAILLE NO36,CO,PNT CROIX 135 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET COURT,TAILLE NO36,CO,PNT CROIX 135

FORET COURT,TAILLE NO36,CO,PNT CROIX 135

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.78 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PMC7
  • N° de modèle du manufacturier 5PMC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,1065 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 1-7/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Taille de foret No. 36
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-7/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 3/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement