!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT,TAILLE NO32,CARBURE,118DE

FORET COURT,TAILLE NO32,CARBURE,118DE

WESTWARD

FORET COURT,TAILLE NO32,CARBURE,118DE close
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
FORET COURT,TAILLE NO32,CARBURE,118DE

FORET COURT,TAILLE NO32,CARBURE,118DE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.77 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5VPG9
  • N° de modèle du manufacturier 5VPG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,1160 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 1-1/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Taille de foret No. 32
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2-1/4 po
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification