!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT,0.85MM,ACR RPD,OXYD NR,1

FORET COURT,0.85MM,ACR RPD,OXYD NR,1

WESTWARD

FORET COURT,0.85MM,ACR RPD,OXYD NR,1 close
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
FORET COURT,0.85MM,ACR RPD,OXYD NR,1

FORET COURT,0.85MM,ACR RPD,OXYD NR,1

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.65 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLJ5
  • N° de modèle du manufacturier 5PLJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,0335 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 10 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 30,00 mm
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification
  • Taille de foret 0,85 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 10,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général