!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FOR COURT,#14,AR,OXYDE NR,118 DEG

FOR COURT,#14,AR,OXYDE NR,118 DEG

WESTWARD

FOR COURT,#14,AR,OXYDE NR,118 DEG close
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
FOR COURT,#14,AR,OXYDE NR,118 DEG

FOR COURT,#14,AR,OXYDE NR,118 DEG

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.57 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4UL84
  • N° de modèle du manufacturier 4UL84
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,1820 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 2-3/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-3/8 po
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification
  • Taille de foret No. 14
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-3/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 11/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général