!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 1.45MM DRILL BIT SIZE, 18MM FLUTE L, 4MM OVERALL L, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 1.45MM DRILL BIT SIZE, 18MM FLUTE L, 4MM OVERALL L, HSS

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 1.45MM DRILL BIT SIZE, 18MM FLUTE L, 4MM OVERALL L, HSS close
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
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 1.45MM DRILL BIT SIZE, 18MM FLUTE L, 4MM OVERALL L, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 1.45MM DRILL BIT SIZE, 18MM FLUTE L, 4MM OVERALL L, HSS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.22 / EACH
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
  • N° article WSW5PLK3
  • N° de modèle du manufacturier 5PLK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 3/64 inch diameter, 22mm long shank. It is designed for use with cast iron and steel. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has metric measurements. It is non-coolant through with a 40mm length. Plus it has two 18mm spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Measurement SystemMetric
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Point TypeConventional Point
  • Number of Coolant Holes0
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth18 mm
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length22.00 mm
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Point Length118
  • StandardsNot Rated
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
  • List NumberWestward
  • Drill Bit Size 1.45 mm
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle 118 Degrees
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 18.00 mm
  • Helix Angle 21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Dia. 3/64 in
  • Overall Length 40.00 mm
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, P
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)