!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VESTE SOUPLE,COUPE-VENT,PETITE TLE,NR/GRIS,POLY / ÉLASTHANNE

VESTE SOUPLE,COUPE-VENT,PETITE TLE,NR/GRIS,POLY / ÉLASTHANNE

CONDOR

VESTE SOUPLE,COUPE-VENT,PETITE TLE,NR/GRIS,POLY / ÉLASTHANNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VESTE SOUPLE,COUPE-VENT,PETITE TLE,NR/GRIS,POLY / ÉLASTHANNE

VESTE SOUPLE,COUPE-VENT,PETITE TLE,NR/GRIS,POLY / ÉLASTHANNE

CONDOR

Prix en liquidation :
$14.95 / CHAQUE

Votre prix : 69,91 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRWJS1BL-S
  • N° de modèle du manufacturier WJS1BL-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Chaque veste de travail polaire unsx nr et gr, de petite taille et résistante au vent, a une glissière et est fabriquée à partir de 94 % de poly et 6 % d'élasthanne. Cette veste est de petite taille (S) et comprend quatre poches, un cordon de serrage ajustable à la taille et des poignets élass a/ferm à patte velcro p/ encore plus de chaleur.

Spécifications techniques

  • Article Manteau
  • Matériau Molleton
  • Nb de poches internes 1
  • Taille Petit
  • Genre Unisexe
  • Nb de poches externes 3
  • Couleur Noir et gris

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande