!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANTEAU DOUBLE TRICOT MARINE GR:XL

MANTEAU DOUBLE TRICOT MARINE GR:XL

BIG BILL

MANTEAU DOUBLE TRICOT MARINE GR:XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANTEAU DOUBLE TRICOT MARINE GR:XL

MANTEAU DOUBLE TRICOT MARINE GR:XL

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI487XL-NY
  • N° de modèle du manufacturier 487-XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Veste
  • Style 487
  • Matériau 35 % sergé de coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 3
  • Couleur Bleu marin
  • Matériau de doublure 100 % polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Caractéristiques Poids moyen
  • Série 487
  • Type de vêtement Veste
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 7,5 oz
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Taille Régulier
  • Taille TG
  • Style de manchette Réglable
  • Matériau d'isolation 100 % polyester
  • Fermeture du poignet Bouton-poussoir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande