!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VEST TRAV NN DBL 65/35 4XL HT MAR

VEST TRAV NN DBL 65/35 4XL HT MAR

BIG BILL

VEST TRAV NN DBL 65/35 4XL HT MAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VEST TRAV NN DBL 65/35 4XL HT MAR

VEST TRAV NN DBL 65/35 4XL HT MAR

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI347-4XL-T-NY
  • N° de modèle du manufacturier 347-4XLT-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Veste
  • Style 347
  • Matériau 35 % sergé de coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 3
  • Taille de poitrine maximale 60 po
  • Matériau de doublure Non doublé
  • Taille de poitrine minimale 58 po
  • Style de manchette Réglable
  • Matériau d'isolation 100 % polyester
  • Fermeture du poignet Bouton-poussoir
  • Type de vêtement Veste
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 7,5 oz
  • Doublure incluse Non
  • Couleur Bleu marin
  • Taille Grand
  • Taille 4TG
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Caractéristiques Poids moyen
  • Style de la taille Réglable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande