!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR TG

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR TG

VIKING

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR TG close
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
MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR TG

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.06 / CHAQUE
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
  • N° article ALM406BK-XL
  • N° de modèle du manufacturier 406BK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113638
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Veste
  • Style Blouson à coquille souple
  • Matériau Polyester
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 2
  • Longueur 36 po
  • Matériau de doublure Micromolleton anti-boulochage
  • Caractéristiques Poignets réglables anti-accrocs avec fermeture auto-agrippante pour une meilleure protection contre les intempéries, col doublé en micropolaire anti-boulochage pour plus de confort, dos tombant, cordon de serrage élastique avec fermetures à bascule dissimulées à l'intérieur de la ceinture, poche intérieure pour iPod et poche de rangement, soufflets d'aisance sur les côtés pour une meilleure mobilité, fermetures à glissière imperméables sur le bas de la poche avant et de la poche poitrine.
  • Série 406BK
  • Résistant à l'eau Oui
  • Genre Pour hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Taille de poitrine maximale 47 po
  • Taille TG
  • Comprend Boucle de casier à l'intérieur du cou Col en micromolleton anti-boulochage pour un meilleur confort Fermetures éclair imperméables sur la poitrine, les poches et les manches Aérations sous les bras pour une meilleure respirabilité Poche tech avec boucle pour casque d'écoute à l'intérieur de la poitrine du côté gauche Dragonne réglable
  • Style de la taille Taille
  • Fermeture du poignet Auto-agrippante