!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR G

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR G

VIKING

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR G

MANTEAU COQUILLE SOUPLE NOIR G

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM406BK-L
  • N° de modèle du manufacturier 406BK-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113638
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Veste
  • Style Blouson à coquille souple
  • Matériau Polyester
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 2
  • Longueur 35 po
  • Matériau de doublure Micromolleton anti-boulochage
  • Caractéristiques Poignets réglables anti-accrocs avec fermeture auto-agrippante pour une meilleure protection contre les intempéries, col doublé en micropolaire anti-boulochage pour plus de confort, dos tombant, cordon de serrage élastique avec fermetures à bascule dissimulées à l'intérieur de la ceinture, poche intérieure pour iPod et poche de rangement, soufflets d'aisance sur les côtés pour une meilleure mobilité, fermetures à glissière imperméables sur le bas de la poche avant et de la poche poitrine.
  • Série 406BK
  • Résistant à l'eau Oui
  • Genre Pour hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Taille de poitrine maximale 43 po
  • Taille G
  • Comprend Boucle de casier à l'intérieur du cou Col en micromolleton anti-boulochage pour un meilleur confort Fermetures éclair imperméables sur la poitrine, les poches et les manches Aérations sous les bras pour une meilleure respirabilité Poche tech avec boucle pour casque d'écoute à l'intérieur de la poitrine du côté gauche Dragonne réglable
  • Style de la taille Taille
  • Fermeture du poignet Auto-agrippante

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande