!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT D INSTRUMENTS

CHARIOT D INSTRUMENTS

DURHAM

CHARIOT D INSTRUMENTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT D INSTRUMENTS

CHARIOT D INSTRUMENTS

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,643.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMRSIC243628PN95
  • N° de modèle du manufacturier RSIC243628PN95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 113.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à instruments avec étagères métalliques affleurantes
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre Cal. 14
  • Couleur Gris
  • Méthode de construction Soudé
  • Nb de tiroirs 1
  • Longueur de tablette 42 po
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Configuration de la roulette/roue (2) fixes, (2) pivotantes
  • Style de lèvre Sans lèvre
  • Comprend Tapis en caoutchouc
  • Longueur hors tout 66 1/2 po
  • Prises électriques incluses Oui
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement en poudre
  • Type de manche/poignée Plate
  • Nb de tablettes 2
  • Nombre de compartiments 0
  • Largeur de tablette 24 po
  • Type de roulette Pneumatique
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Distance entre tablettes 26-3/4 po
  • Hauteur hors tout 40-5/8 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité par tablette 600 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande