!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS INTE,6 7/64 X 7/8 X 6 7/64 X 7/8 PO,GARN 1 PO,POLYPR

BRS INTE,6 7/64 X 7/8 X 6 7/64 X 7/8 PO,GARN 1 PO,POLYPR

VIKAN

BRS INTE,6 7/64 X 7/8 X 6 7/64 X 7/8 PO,GARN 1 PO,POLYPR close
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
BRS INTE,6 7/64 X 7/8 X 6 7/64 X 7/8 PO,GARN 1 PO,POLYPR

BRS INTE,6 7/64 X 7/8 X 6 7/64 X 7/8 PO,GARN 1 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 476,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RMC631559
  • N° de modèle du manufacturier 631559
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette brosse intérieure en polypropylène est à utiliser avec les outils de nettoyage Vikan Transport Line. Elle mesure 6 7/64 x 7/8 x 6 7/64 pouces avec une coupe d'un pouce et une épaisseur de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'intérieur
  • Longueur des soies 24 mm
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)