Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette clé hexagonale à poignée en T à double isolation comporte une couche d'isolation supérieure orange sur une 2ième couche jaune qui sert d'indicateur de sécurité visuel. Elle a une poignée en T de 4 1/8 po de long, une pointe de 6 millimètres, un angle de travail de 90 degrés et est fabriquée en AC à outils S2 p/ plus de solidité et de résistance aux chocs.
Spécifications techniques
ArticlePoignée en T isolé clé hexagonale
Longueur de manche/poignée4-1/8 po
Anti-étincelleNon
Couleur de manche/poignéeOrange
Type de manche/poignéetonnes métriques
Angle de travail90 deg.
Finitionà double orange isolation sur jaune
Taille d'extrémité6mm
Résistance à la corrosionOui
Matériau de manche/poignéeS2 Acier à outils, 2 couches d'isolant
Non magnétiqueNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca