!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 6 PO DIA

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 6 PO DIA

ATCO

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 6 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 6 PO DIA

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 6 PO DIA

ATCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4TVN7
  • N° de modèle du manufacturier 17802506
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Conduit flexible
  • Épaisseur de paroi 2,5 po
  • Température nominale minimale -20 Degrees F
  • Couleur Gris
  • Duct Material Fibre de verre
  • Classement de résistance au feu Propagation de flammes : 25 Max : fumée développée : 50 Max
  • Maximum Air Speed 5 000 pi/min
  • Normes California State Fire Marshal, City of Chicago, Dade County, Florida, homologué cUL, HUD, IMC, IRC, New York City, NFPA 90A & B, City of San Francisco, homologué UL, UMC
  • Type d'extrémité Ordinaire
  • Matériau d'isolation Fibre de verre
  • Type de produit Conduit flexible isolé
  • Flexibilité Flexible
  • Maximum Continuous Length 100 pi
  • For Nominal Duct Diameter 6 po
  • Maximum Temperature Rating 140 Degrees F
  • Valeur d'isolation R 8.0
  • Longueur hors tout 25 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Maximum Pressure Rating 6 po d'eau
  • Transmission de vapeur 0,6 %
  • Matériau Polyester
  • Environment Type Intérieur
  • D.I. du tuyau ondulé 6 po
  • Longueur comprimée 38 po
  • Interior Surface Texture Lisse
  • Système de mesure Pouce

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande