!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONDUIT FLEX ISOLE, 25 PI LO, 5 000 FPM

CONDUIT FLEX ISOLE, 25 PI LO, 5 000 FPM

ATCO

CONDUIT FLEX ISOLE, 25 PI LO, 5 000 FPM close
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
Nouvel article
CONDUIT FLEX ISOLE, 25 PI LO, 5 000 FPM

CONDUIT FLEX ISOLE, 25 PI LO, 5 000 FPM

ATCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4TVP2
  • N° de modèle du manufacturier 17802514
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Conduit flexible
  • Épaisseur de paroi 2,5 po
  • Température nominale minimale -20 Degrees F
  • Couleur Gris
  • Duct Material Fibre de verre
  • Classement de résistance au feu Propagation de flammes : 25 Max : fumée développée : 50 Max
  • Maximum Air Speed 5 000 pi/min
  • Normes California State Fire Marshal, City of Chicago, Dade County, Florida, homologué cUL, HUD, IMC, IRC, New York City, NFPA 90A & B, City of San Francisco, homologué UL, UMC
  • Type d'extrémité Ordinaire
  • Matériau d'isolation Fibre de verre
  • Type de produit Conduit flexible isolé
  • Flexibilité Flexible
  • Maximum Continuous Length 100 pi
  • For Nominal Duct Diameter 14 po
  • Maximum Temperature Rating 140 Degrees F
  • Valeur d'isolation R 8.0
  • Longueur hors tout 25 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Maximum Pressure Rating 6 po d'eau
  • Transmission de vapeur 0,6 %
  • Matériau Polyester
  • Environment Type Intérieur
  • D.I. du tuyau ondulé 14 po
  • Longueur comprimée 38 po
  • Interior Surface Texture Lisse
  • Système de mesure Pouce