!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 180F, 5 000 FPM

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 180F, 5 000 FPM

ATCO

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 180F, 5 000 FPM close
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
Nouvel article
CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 180F, 5 000 FPM

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE, 180F, 5 000 FPM

ATCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3F326
  • N° de modèle du manufacturier 13002512
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Conduit flexible
  • Épaisseur de paroi 1,25 po
  • Température nominale minimale -20 Degrees F
  • Couleur Argent
  • Duct Material Fibre de verre
  • Classement de résistance au feu Propagation de flammes : 25 Max : fumée développée : 50 Max
  • Maximum Air Speed 5 000 pi/min
  • Normes California State Fire Marshal, City of Chicago, Dade County, Florida, homologué cUL, HUD, IMC, IRC, New York City, NFPA 90A & B, City of San Francisco, homologué UL, UMC
  • Type d'extrémité Ordinaire
  • Matériau d'isolation Fibre de verre
  • Type de produit Conduit flexible isolé
  • Interior Surface Texture Lisse
  • Système de mesure Pouce
  • For Nominal Duct Diameter 12 po
  • Maximum Temperature Rating 180 Degrees F
  • Valeur d'isolation R 4.2
  • Longueur hors tout 25 pi
  • Matériau de gaine Polyester métallique
  • Maximum Pressure Rating 6 po d'eau
  • Transmission de vapeur 0,05 %
  • Matériau Polyester
  • Environment Type Intérieur
  • D.I. du tuyau ondulé 12 po
  • Flexibilité Flexible
  • Maximum Continuous Length 100 pi