!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO close
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
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE MASSIVE POUR LECTURE DE DIAMÈTRE, GAMME DE 6 À 78 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,025.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UAA7
  • N° de modèle du manufacturier 128AZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 16.75 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre intérieur à tige massive à lecture par cadran comprend une pièce. Il comporte des tiges d'extension légères et extrêmement rigides, une tête micrométrique en chrome satiné, des surfaces trempées et rectifiées, tous les contacts de l'enclume de la tige sont tr Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur à tige massive à lecture par cadran comprend un boîtier, des longueurs de tige de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de micromètres d'intérieur
  • Résolution0,001 po
  • Nb de tiges de mesure6
  • Type de tambourFriction
  • Matériau du point de contactAcier trempé
  • CaractéristiquesMesures intérieures de 6 à 78 po, les tiges extensibles sont légères tout en conservant une extrême rigidité, tête de micromètre en chrome satiné, sol dur et surfaces chevauchantes, les contacts de l'enclume de la pige sont ajustables, colliers de soutien en acier rectifié, la longueur de la tête de 4 po (100 mm) peut être rallongée à 6 po (150 mm), les tiges sont fournies avec des manches isolés
  • Diamètre de tige0,625 po
  • Plage 6 à 78 po
  • Déplacement de vis 2 po
  • Nombre de micromètres 1
  • Coffre inclus Oui
  • Forme du point de contact Courbée
  • Comprend Étui