!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 4 À 24 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 4 À 24 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 4 À 24 PO, PRÉCISION +/-05 PO close
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
MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 4 À 24 PO, PRÉCISION +/-05 PO

MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE TUBULAIRE MÉCANIQUE, GAMME DE 4 À 24 PO, PRÉCISION +/-05 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,210.83 / CHAQUE
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
  • N° article STA823CZ
  • N° de modèle du manufacturier 823CZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre intérieur à tige tubulaire mécanique comprend une pièce. Les tiges sont rigides et légères, poignée de 5 1/2 po de long fournie, enclumes trempées et rectifiées, enclumes interchangeables, chiffres à lecture rapide, les tiges de rallonge sont fabriquées en tube d’acier. Il a une bague de réglage lisse. Ce micromètre intérieur à tige tubulaire mécanique comprend un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre tubulaire d'intérieur
  • Résolution0,001 po
  • Nb de tiges de mesure7
  • Type de tambourFriction
  • Matériau du point de contactAcier trempé
  • Type de contre-écrouAnneau
  • Plage 4 po à 24 po
  • Déplacement de vis 1 po
  • Nombre de micromètres 1
  • Coffre inclus Oui
  • Forme du point de contact Plate
  • Diamètre de tige 0,375 po