!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM

JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM

STARRETT

JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM close
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
JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM

JEU DE MICROMÈTRE INTÉRIEUR À TIGE SOLIDE MÉCANIQUE, GAMME DE 50 À 80 MM, PRÉCISION +/- 0,03 MM

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,923.98 / CHAQUE
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
  • N° article STA124MDZ
  • N° de modèle du manufacturier 124MDZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de micromètres intérieurs à tige solide mécanique comprend 10 pièces. Il est réglable en longueur, les tiges de mesure sont solides, les enclumes sont trempées et durcies, les chiffres se lisent rapidement, un manche de 6 1/2 po de long est disponible. Il a une bague de réglage lisse. Cet ensemble de micromètres intérieur à tige solide mécanique comprend un boîtier.

Spécifications techniques

  • Déplacement de vis13 mm, 25 mm
  • Nombre de micromètres3
  • Matériau du point de contactAcier
  • Diamètre de tige0,250 po, 0,340 po
  • Nb de tiges de mesure 10
  • Coffre inclus Oui
  • Forme du point de contact Courbée