!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE INTERNE AVEC ETUI

MICROMETRE INTERNE AVEC ETUI

STARRETT

MICROMETRE INTERNE AVEC ETUI close
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
MICROMETRE INTERNE AVEC ETUI

MICROMETRE INTERNE AVEC ETUI

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,970.90 / CHAQUE
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
  • N° article STA124DZ
  • N° de modèle du manufacturier 124DZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1320
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJauge Micrométrique d'Alésage de Tige Solide
  • Résolution0,001 po
  • Nb de tiges de mesure10
  • Coffre inclusOui
  • CaractéristiquesTringles Isolées Marquée de Longueur, Longueur Réglable, les Piges sont Solide, Chiffres de Lecture Rapide, 6-1/2 po (165 mm) Longue poignée Disponible (124H)
  • Type de contre-écrouVis de blocage
  • MandrinRayon
  • Plage 2 po à 32 po
  • Déplacement de vis 1/2 po, 1 po
  • Nombre de micromètres 3
  • Matériau du point de contact Acier trempé
  • Comprend (10) Tiges de Mesure, Étui Rembourré
  • Diamètre de tige 0,250 po, 0,340 po